Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Camdenboss CCA2P1/A08 Drahtverbinder Circular Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-116173082
Hersteller:
CamdenBoss
Herst.-Nr.:
CCA2P1/A08
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Breite
12 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
46 mm
Merkmale
Stecker
Circular
Produktfarbe
Silber
Formfaktor des Steckers
Gerade
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camdenboss CCB2S1-08 Drahtverbinder Circular Stahl
CamdenBoss
CCB2S1/08
€ 42,86*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/AJ Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/AJ
€ 14,97*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/AK Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/AK
€ 12,49*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/CE Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/CE
€ 12,35*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/CG Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/CG
€ 12,31*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/CH Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/CH
€ 12,37*
Zubehör
Camdenboss CCV2C/CI Drahtverbinder Circular Silber
CamdenBoss
CCV2C/CI
€ 12,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.