Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CBEAC-04-BK Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116377684
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBEAC-04-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
117 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
IK-Kodex
IK06
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse camdenboss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.