Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Subsonic SA5610-D2 Videospiel-Stuhl PC-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Blau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116198460
Hersteller:
     Subsonic
Herst.-Nr.:
     SA5610-D2
EAN/GTIN:
     3701221702434
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
KOMFORT UND ERGONOMIE
Der Dragon Ball Z Rock'n Seat Schaukel-Gaming-Stuhl ist der ideale Partner zum bequemen Spielen in Ihrem Schlaf- oder Wohnzimmer. Seine abgerundete Form und der dicke Schaumstoff sorgen für maximalen Komfort und ein entspanntes Aussehen Ihrer Inneneinrichtung. Mit dem Rock'n Seat Schaukelstuhl machen Videospiel-Fans das Sofa im Wohnzimmer frei.

BAUQUALITÄTW
ir haben hochwertige Beschichtungen ausgewählt, die Widerstandsfähigkeit und Design vereinen. Hergestellt auf einem extrem widerstandsfähigen Holzrahmen mit hochdichtem Schaumstoff, überzogen mit Kunstleder, das sehr leicht zu reinigen ist. Rock'n Seat Dragon Ball Z ist mit Steppnähten und einem vollständig gestickten Logo verziert. Es ist sowohl leicht als auch robust und verfügt über einen äußerst praktischen Klappmechanismus zur Aufbewahrung.

DESIGN MADE IN FRANKREICH
Rock'n Seat wurde für Konsolenspieler entwickelt, die im „Chill“-Modus spielen möchten. Ein Gaming-Sitz, der Ergonomie, Komfort und Design perfekt vereint. Sein Design und seine abgerundete Wölbung verleihen ihm auf den ersten Blick eine elegante und entspannte Silhouette. Es passt perfekt in Ihr Interieur: Schlafzimmer, Spielzimmer oder Wohnzimmer. Mit dem Rock'n Seat Dragon Ball Z entfliehen Sie in eine Fantasiewelt mit seinem peppigen Design, das subtile Details aus dem Dragon Ball Z-Universum enthält.

EINSTELLUNG UND FUNKTIONALITÄT
Der Dragon Ball Z Gaming-Schaukelstuhl findet dank seiner kompakten Größe und seiner Klappfunktion immer seinen Platz im Raum. Brauchen Sie am Ende des Spiels Platz? Keine Sorge, unser Rock'n Seat ist faltbar und ermöglicht im zusammengeklappten Zustand eine optimale Aufbewahrung (38 x 75 x 41 cm).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
10 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Gamingplattformen unterstützt
PC
Mindestbenutzerhöhe
125 cm
Maximale Benutzerhöhe
165 cm
Sitzfarbe
Blau, Orange
Sitzmaterial
Kunstleder
Farbe Rückenlehne
Blau, Orange
Material Rückenlehne
Kunstleder
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
630 mm
Verpackungstiefe
380 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
740 mm
Sitzbreite
400 mm
Zusammengeklappte Breite
380 mm
Gefaltete Tiefe
410 mm
Zusammengeklappte Höhe
750 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.