Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0063 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0063 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0063 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0063 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
LogiLink ID0063 Maus Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11611098
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0063
EAN/GTIN:
     4260113574812
Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Computermaus mit USB Anschluss von LogiLink mit optischem Sensor und 1000 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Das Design ist für Rechts- und Linkshänder geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
95 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.4 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
22 mm
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
ID0011
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.