Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Mouse optical USB Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink Mouse optical USB Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink Mouse optical USB Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink Mouse optical USB Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
LogiLink Mouse optical USB Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1963931
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0011
EAN/GTIN:
     4260113566626
Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Computermaus mit USB Anschluss von LogiLink mit optischem Sensor und 800 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Neben dem zeitlosen und elegantme Design ist sie sowohl für Rechts- als auch Linkshänder bestens geeignet. Mit dem optischen Sensor arbeitet sie auf nahezu jedem Untergrund und ist wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.5 m
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.