Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116095557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0095006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
3400 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
7
Anzahl der Kabeladern
7
AWG Kabelgröße
26/7
Kupferindex
1.4 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-190 - 260 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62858*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,82858*
€ 0,98601
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,79858*
€ 0,95031
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,62858*
€ 0,74801
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.