Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
TP-Link Archer TXE70UH WLAN 5400 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE6-115171022
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER TXE70UH
EAN/GTIN:
     4895252501681
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
30.5 mm
Tiefe
14.8 mm
Höhe
111.7 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
5400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Frequenzbereich
2.4 - 6 GHz
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300,400,574,1732,2402 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter tp link, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.