Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DSM0421 Barcodeleser Fester Barcodeleser 2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114842474
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     DSM0421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Energieverbrauch
214 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
96 g
Breite
47 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Scannen
Typ
Fester Barcodeleser
Scanner-Typ
2D
Sensor-Typ
Linear
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 960 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,58*
€ 396,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,19*
€ 389,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,03*
€ 378,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.