Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Halyxx Notleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Halyxx Notleuchte Weiß
RZB Halyxx Notleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114534341
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671740.002.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Einbaugehäuse Stahlblech. Deckenplatte Edelstahl glänzend oder pulverbeschichtet. Displayscheibe Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig. Betriebsgerät integriert. Zum Anschluss an zentrale Sicherheitsstromversorgung geeignet. Symbolnummer für Rettungszeichen bei Bestellung angeben!
Weitere Informationen:
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.1 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
424 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
2140 g
Merkmale
Anzahl der Lichtmodi
1
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
I
Befestigungstyp
Deckenmontage
IK-Kodex
IK03
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 170,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.