Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Jam+ Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 3,5 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grundig Jam+ Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 3,5 W
Grundig Jam+ Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 3,5 W
Grundig Jam+ Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 3,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114534233
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7777
EAN/GTIN:
     4013833065517
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Breite
97 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
79 mm
Audio
RMS-Leistung
3.5 W
THD, totalklirren
1 %
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Mobiltelefon / Smartphone
Eingebautes Mikrofon
Ja
Freisprechmodus
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Akkuladezeit
4 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 26,4925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,23*
€ 162,1137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,76*
€ 154,4144
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,82*
€ 142,5858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,44*
€ 139,7536
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,97*
€ 126,1043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.