Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention TDDBB USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention TDDBB USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Vention TDDBB USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Vention TDDBB USB-Grafikadapter 1920 x 1080 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114387251
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     TDDBB
EAN/GTIN:
     6922794746114
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Weitere Informationen:
Leistungen
USB-Version
2.0
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leitermaterial
Cooper
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.15 m
Kabeldurchmesser
4.2 mm
AWG Kabelgröße
34
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.