Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Vention BCABH Composite-Video-Kabel 2 m 3 x RCA Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114218354
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     BCABH
EAN/GTIN:
     6922794729223
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß, Gelb
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
26
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.