Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XUK2APSMM12R Lichtschranke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric XUK2APSMM12R Lichtschranke
Schneider Electric XUK2APSMM12R Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217225
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK2APSMM12R
EAN/GTIN:
     3389119632355
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke schneider electric
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
35 g
Paketgewicht
49 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Ausgangsspannung
30 V
Merkmale
Reaktionszeit
0.9 ms
Frequenz
0.5 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.