Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9007CR53E Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9007CR53E Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9007CR53E Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217197
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007CR53E
EAN/GTIN:
     785901763383
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.09 mm
Tiefe
52.83 mm
Höhe
167.13 mm
Gewicht
1130 g
Verpackungsbreite
193.04 mm
Verpackungstiefe
88.9 mm
Verpackungshöhe
71.12 mm
Paketgewicht
929.864 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Class 0 IEC 61140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-29 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,18*
€ 267,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.