Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9007C54JM11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9007C54JM11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9007C54JM11 Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217142
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C54JM11
EAN/GTIN:
     3606485328430
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.37 mm
Tiefe
45.47 mm
Höhe
210.31 mm
Gewicht
570 g
Verpackungsbreite
163.87 mm
Verpackungstiefe
25.4 mm
Verpackungshöhe
64.52 mm
Paketgewicht
566.991 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Class 0 IEC 61140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-29 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.