Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 9007C54G Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 9007C54G Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Schneider Electric 9007C54G Industrieller Sicherheitsschalter Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114217131
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C54G
EAN/GTIN:
     785901500704
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.37 mm
Tiefe
54.86 mm
Höhe
102.11 mm
Gewicht
570 g
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
180.34 mm
Verpackungshöhe
17.78 mm
Paketgewicht
544.311 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
Class 0 IEC 61140
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-29 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.