Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention ICABF Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention ICABF Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7
Vention ICABF Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7
Vention ICABF Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7
Vention ICABF Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat7
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114147448
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     ICABF
EAN/GTIN:
     6922794729810
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat7
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Flach
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.