|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-114147374 Herst.-Nr.: IBEBJ EAN/GTIN: 6922794741089 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 39.2 x 11.7 x 6.6 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 39.2 x 11.7 x 6.6 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m |  | Kabelstandard | Cat6 |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Kabelform | Rund |  | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) |  | Material Stecker-Gehäuse | Polycarbonat (PC) |  | Kabeltyp | Crossover-Kabel |  | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |  | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s |  | Frequenz | 250 MHz |  | Plug | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |