Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 596080 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 596080 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL 596080 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114140191
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     596080
EAN/GTIN:
     4000798596088
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
330 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
592020
ab € 1,87*
Sonstiges
C.Kreul
592050
ab € 3,37*
Sonstiges
C.Kreul
592430
ab € 2,50*
Sonstiges
C.Kreul
593030
ab € 2,96*
Sonstiges
C.Kreul
593040
ab € 3,30*
Sonstiges
C.Kreul
593070
ab € 5,82*
Sonstiges
C.Kreul
594040
ab € 4,05*
Sonstiges
C.Kreul
594050
ab € 4,69*
Sonstiges
C.Kreul
595060
ab € 7,05*
Sonstiges
C.Kreul
595070
ab € 8,86*
Sonstiges
C.Kreul
591010
ab € 1,06*
Sonstiges
C.Kreul
591824
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.