Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 595060 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 595060 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
KREUL 595060 Leinwand Lackierung Vorgestreckte Leinwand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114140189
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     595060
EAN/GTIN:
     4000798595067
Suchbegriffe:
Keilrahmen
Keilrahmen Leinwand
Künstlerbedarf Keilrahmen
Leinwand auf Keilrahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Merkmale
Geeignet für
Lackierung
Produkttyp
Vorgestreckte Leinwand
Produktfarbe
Weiß
Material
Baumwolle
Mediengewicht
330 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
592020
ab € 1,86*
Sonstiges
C.Kreul
592050
ab € 3,35*
Sonstiges
C.Kreul
592430
ab € 2,49*
Sonstiges
C.Kreul
593030
ab € 2,95*
Sonstiges
C.Kreul
593040
ab € 3,29*
Sonstiges
C.Kreul
593070
ab € 5,83*
Sonstiges
C.Kreul
594040
ab € 4,04*
Sonstiges
C.Kreul
594050
ab € 4,69*
Sonstiges
C.Kreul
595070
ab € 8,87*
Sonstiges
C.Kreul
596080
ab € 11,01*
Sonstiges
C.Kreul
591010
ab € 1,07*
Sonstiges
C.Kreul
591824
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.