Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 6m
S-Conn RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig schwarz 6m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-114127374
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70078-S-6
EAN/GTIN:
     4017538012838
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn-kabel 6m
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, 4-adrig, schwarz, 6,0m.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: isdn kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.