Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SDC460T 256 GB SDXC UHS-I Klasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SDC460T 256 GB SDXC UHS-I Klasse 2
Transcend SDC460T 256 GB SDXC UHS-I Klasse 2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113658901
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GSDC460T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Zertifizierung
CE/UKCA/FCC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 2
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
85 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Leistungsklasse der Anwendung
A2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.5 W
Weitere Suchbegriffe: transcend sdxc, sdxc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.