| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-113210415 Herst.-Nr.: 25271 EAN/GTIN: 8713439252712 |
| |
|
| | |
| Monta Bildschirmhalterung aus Hartglas Bildschirmhalterung aus Hartglas für eine ergonomische Arbeitshaltung und Ordnung auf dem Schreibtisch
Arbeiten Sie cleverer, nicht härter Arbeit macht einen großen Teil unseres Tages aus, deswegen sollte sie so bequem wie möglich sein. Arbeiten Sie ergonomisch und produktiv dank der großen Oberfläche von Monta. Sie misst 50x20 cm, sodass jeder Laptop oder Bildschirm Platz darauf findet und Ihnen einen besseren Blickwinkel ermöglicht.
Glasklar Plastik gehört der Vergangenheit an, hier kommt Montas stilvolle Oberplatte aus gehärtetem Glas. Sie bietet nicht nur eine robuste Basis für Ihren Laptop oder Bildschirm, sondern sorgt auch dafür, dass Sie nachhaltiger arbeiten.
Reiner Tisch, reines Gewissen Indem der Ständer Ihren Laptop oder Bildschirm erhöht, entsteht zusätzlicher Platz darunter, an dem Sie Ihre Tastatur oder anderes Zubehör aufbewahren können, wenn Sie es nicht brauchen. Wir sind bereit für bequemeres und besser organisiertes Arbeiten! Weitere Informationen: Montage | Höchstgewichtskapazität | 10 kg | | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Anzahl der Display unterstützt | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 415 mm | | Tiefe | 225 mm | | Höhe | 98 mm | | Gewicht | 1341 g | | Paketgewicht | 1541 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Gehärtetes Glas |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |