Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß
Sony FE 70-200mm F4 Macro G OSS Ⅱ MILC/SLR Telezoom-Objektiv Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113167643
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL70200G2.SYX
EAN/GTIN:
     4548736141728
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Vielseitiger 70–200 mm Tele-/Makro-Zoom

Mit dem besonders praktischen Telezoombereich von 70–200 mm lassen sich auch weit entfernte Motive in hervorragender Schärfe und mit hohem Kontrast aufnehmen. Das FE 70–200 mm F4 Makro G OSS II ist eine großartige Wahl für Videos und Fotos. Die konstante maximale Blendenöffnung von F4 sorgt für eine gleichbleibende Belichtung beim Zoomen und bei der Aufzeichnung von Videos.

Herausragende Bildqualität bei allen Brennweiten

Präzisions-AA- (Advanced Aspherical) und asphärische Linsenelemente, drei asphärische Glaselemente und Super-ED-Glas arbeiten in einem modernen optischen Design zusammen, um eine hervorragende Auflösung und einen hervorragenden Kontrast im gesamten 70–200-mm-Telezoombereich zu gewährleisten. Die Bildqualität ist bei allen Brennweiten gleichbleibend hervorragend.

Hervorragende Schärfe und Bokeh mit einem Objektiv

Die hochmoderne Optik sorgt für beeindruckende Schärfe, Klarheit, Farbe und Kontrast, während das außergewöhnlich sanfte Bokeh im Vollformat durch einen kreisförmigen Blendenmechanismus mit 9 Lamellen und eine sorgfältig optimierte sphärische Abweichung verbessert wird. Eine ideal aufeinander abgestimmte Mischung aus Auflösung und Bokeh trägt zu Bildern mit räumlicher Tiefe bei.

Exzellente Leistung bei Nahaufnahmen

Ein innovatives, hervorragend ausbalanciertes optisches Design ermöglicht eine Halbmakro-Funktion im gesamten 70–200-mm-Zoombereich des Objektivs. Der Mindestfokusabstand liegt bei 0,26 m im Weitwinkelbereich und bei 0,42 m im Telebereich mit einer maximalen 0,5-fachen Vergrößerung für eine unvergleichliche Handhabung und Flexibilität bei Foto- und Videoaufnahmen.

Schneller, präziser, leiser Autofokus

Vier der schubstarken XD-Linearmotoren von Sony arbeiten mit präzisen Floating-Fokusgruppen zusammen, um eine extrem schnelle und genaue Fokussierung zu ermöglichen. Die Schubeffizienz wurde erheblich verbessert und bietet eine etwa 20 % höhere Autofokusgeschwindigkeit im gesamten Zoombereich für Fotoaufnahmen. Das Fokus-Tracking läuft auch beim Zoomen weiter, sodass kein wichtiger Moment verloren geht.

Auf bessere Videos ausgelegt

Zahlreiche Funktionen dieses Objektivs sind auf anspruchsvolle Filmaufnahmen zugeschnitten. Der MF mit linearer Reaktion sorgt dafür, dass der Fokusring bei der manuellen Fokussierung direkt und linear auf die feinfühlige Steuerung reagiert. Die fortschrittliche Objektivtechnologie reduziert Focus Breathing sowie Fokus- und Achsenverschiebung beim Zoomen.

Kompromisslose Telekonverter-Unterstützung

In Kombination mit den 2,0-fach- und 1,4-fach-Telekonvertern von Sony erhöht sich die maximale Brennweite auf 400 mm bzw. 280 mm. Außerdem lassen sich mit dem 2,0-fach-Telekonverter lebensgroße 1:1-Makrobilder bei jeder Brennweite aufnehmen, um neues kreatives Potenzial zu entfalten. Beim 1,4-fach-Telekonverter ist max. 0,7-faches Makro in allen Brennweiten möglich.

Kompakt, leicht und tragbar

Mit 82,2 mm (3 1/4 Zoll) Durchmesser und 149 mm (5 7/8 Zoll) Länge agiert dieses innovative Objektiv am weiten Ende des Zoombereichs und wiegt 794 Gramm (28,1 oz). Die verlängerbare Objektivkonstruktion sorgt für verbesserte Mobilität, ein Zoomsperrschalter verhindert die ungewollte Verlängerung während des Transports.

Benutzerfreundliche kreative Steuerung

Zusätzlich zu dem 2-Positionen-Schalter für AF/MF und dem EIN/AUS-Schalter für OSS verfügt es über 3-Positionenschalter für den Fokusbereichbegrenzer und die Modusauswahl der Bildstabilisierung. Ein separater Schalter aktiviert oder deaktiviert den Vollzeit-DMF, so dass der manuelle Fokus bei Aufnahmen im AF-C-Modus durch einfaches Rotieren des Fokusrings sofort aktiviert werden kann.

Fluorbeschichtung auf dem Frontelement

Das vordere Linsenelement ist mit einer Fluorbeschichtung versehen, die vor Fingerabdrücken, Staub, Wasser, Öl und anderen Verunreinigungen schützt und zugleich das Abwischen erleichtert, falls doch einmal Schmutz auf der Oberfläche haften bleibt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Manueller Fokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.5 x
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Objektiv
Komponente für
MILC/SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
19/13
Objektivtyp
Telezoom-Objektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.26 m
Maximale Blendenzahl
4
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
4 - 22
Brennweitenbereich
70 - 200 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
105 - 300 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
105 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82.2 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
149 mm
Gewicht
794 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.600,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.749,09*
€ 2.081,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,19*
€ 2.056,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,79*
€ 1.996,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,19*
€ 1.954,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.600,75*
€ 1.904,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.