Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 12073 Webcam 8,3 MP 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-113006059
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12073
EAN/GTIN:
     4043619120734
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Web Cam
Web Kamera
Webcam
Dieses USB 2.0 Kameramodul von Delock bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für den Einbau in Industriekomponenten wie IPCs, Embedded Systemen, Sensoren sowie im Gerätebau geeignet. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls.

HDR - High Dynamic Range
Ermöglicht die Vergrößerung des Gesamtdynamikbereichs, um detailliertere Bilder in Szenen mit hellen und dunklen Bereichen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.10, Linux Kernel 5.11, Linux Kernel 5.12, Linux Kernel 5.13, Linux Kernel 5.14, Linux Kernel 5.15, Linux Kernel 5.8, Linux Kernel 5.9
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
22.3 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
8.3 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
4K Ultra HD
Maximale Framerate
30 fps
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Videoformate
MJPG
Fester Fokus
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
41 dB
Normaler Fokusbereich
0.3 - infinite m
Arbeitsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, delock webcam, web cam, kopfhörer usb, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.