Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1TB SATA 3.5" 3.5" SATA,Serial ATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1TB SATA 3.5" 3.5" SATA,Serial ATA
DELL 1TB SATA 3.5" 3.5" SATA,Serial ATA
Artikel-Nr.:
     CIDE6-11277546
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-17954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • Typ : Festplatte
    - Insgesamt verfügbare Speicherkapazität : 1 TB
    - Geschwindigkeit : 7200 U/min
    - Schnittstellentyp : SATA.

    Die Festplatte mit 1 TB von Dell™ stellt eine ideale Datenspeicherlösung für Ihre Dell-Systemen. Außerdem ermöglicht die Festplatte mit 7200 U/Min. einen schnellen Datenzugriff. Dieses Produkt wurde für den Betrieb mit Dell-Systemen getestet und validiert, so dass sichergestellt ist, dass es problemlos mit Ihrem Computer eingesetzt werden kann. Für dieses Produkt ist der technische Support von Dell verfügbar, falls Sie es mit einem Dell-System verwenden.

    - 1 TB formatierte Speicherkapazität für leistungsstarke Anwendungen
    - 7200 U/Min. für schnellen Zugriff auf die Festplatte

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - PowerEdge C1100
    - PowerEdge C2100
    - PowerEdge T710.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA,Serial ATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte
PowerEdge T710 FS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.