Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 9270CFCCAB04-0010-BO Glasfaserkabel 1 m 2x LC LC/APC OM3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112531462
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     9270CFCCAB04-0010-BO
EAN/GTIN:
     4063232297897
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Infortrend kompatibles 9270CFCCAB04-0010 LWL Patchkabel mit LC/UPC auf LC/UPC Anschluss in 1 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 9270CFCCAB04-0010 kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Infortrend 9270CFCCAB04-0010 Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 9270CFCCAB04-0010 Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Infortrend für 9270CFCCAB04-0010 Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 9270CFCCAB04-0010 kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 1 Meter OM3 LWL LC-LC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 9270CFCCAB04-0010 kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Infortrend kompatiblen 9270CFCCAB04-0010 1 Meter OM3 LWL LC-LC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 9270CFCCAB04-0010 Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL LC-LC 9270CFCCAB04-0010 kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Infortrend kompatibel. Individuelle Längen des 9270CFCCAB04-0010 kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 9270CFCCAB04-0010 kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Infortrend zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 9270CFCCAB04-0010 kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 9270CFCCAB04-0010 kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 9270CFCCAB04-0010 Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 9270CFCCAB04-0010 LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 9270CFCCAB04-0010 Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Infortrend kompatiblen 9270CFCCAB04-0010 LC-LC OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Infortrend kompatiblen 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 9270CFCCAB04-0010 Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 9270CFCCAB04-0010 Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Infortrend kompatiblen 9270CFCCAB04-0010 1 Meter LWL LC-LC OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Infortrend kompatible 9270CFCCAB04-0010 LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Infortrend kompatiblen 9270CFCCAB04-0010 LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
LC/APC
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik/Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.