Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics F5-UPG-QSFP4X10LR-5M-BO Glasfaserkabel MTP 4x LC G.657.A1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics F5-UPG-QSFP4X10LR-5M-BO Glasfaserkabel MTP 4x LC G.657.A1 Gelb
BlueOptics F5-UPG-QSFP4X10LR-5M-BO Glasfaserkabel MTP 4x LC G.657.A1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112531440
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     F5-UPG-QSFP4X10LR-5M-BO
EAN/GTIN:
     4063232301945
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
F5 Networks kompatibles F5-UPG-QSFP4x10LR-5M LWL Patchkabel mit MTP/APC auf 4x LC Duplex/UPC Anschluss in 5 Meter Länge der Faserkategorie G.657.A1. Mit Laseroptimierter Singlemode Faser von der Marke BlueOptics. F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original F5 Networks F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komtpnenten als das original F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von F5 Networks für F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics F5 Networks kompatible F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter LWL MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics F5 Networks kompatible F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter G.657.A1 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics F5 Networks kompatiblen F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter G.657.A1 LWL MTP-4x LC Duplex Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics G.657.A1 LWL MTP-4x LC Duplex F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll F5 Networks kompatibel. Individuelle Längen des F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von F5 Networks zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie F5-UPG-QSFP4x10LR-5M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komtpnentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics F5 Networks kompatible F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter LWL MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics F5-UPG-QSFP4x10LR-5M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics F5 Networks kompatible F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter LWL MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten F5 Networks kompatiblen F5-UPG-QSFP4x10LR-5M MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics F5 Networks kompatible F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter LWL MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics F5 Networks kompatiblen F5-UPG-QSFP4x10LR-5M 5 Meter LWL MTP-4x LC Duplex G.657.A1 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu F5-UPG-QSFP4x10LR-5M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
APC/UPC
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.