Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 727202G512000050M-BO Glasfaserkabel 50 m SC G.657.A1 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 727202G512000050M-BO Glasfaserkabel 50 m SC G.657.A1 Gelb
BlueOptics 727202G512000050M-BO Glasfaserkabel 50 m SC G.657.A1 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112531319
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     727202G512000050M-BO
EAN/GTIN:
     4063232300986
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Cisco kompatibles 727202G512000050M LWL Patchkabel mit SC/UPC auf SC/UPC Anschluss in 50 Meter Länge der Faserkategorie G.657.A1. Mit Laseroptimierter Singlemode Faser von der Marke BlueOptics. 727202G512000050M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Cisco 727202G512000050M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 727202G512000050M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Cisco für 727202G512000050M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 727202G512000050M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.

BlueOptics Cisco kompatible 727202G512000050M 50 Meter LWL SC-SC G.657.A1 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Cisco kompatible 727202G512000050M 50 Meter G.657.A1 LWL SC-SC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 727202G512000050M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Cisco kompatiblen 727202G512000050M 50 Meter G.657.A1 LWL SC-SC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 727202G512000050M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). Sollten Sie die weitere Optimierung der Rückflussdämpfung des 727202G512000050M kompatiblen Kabels wünschen, z.B. durch die Anpassung der Schliffart, wenden Sie sich bitte direkt an uns. BlueOptics G.657.A1 LWL SC-SC 727202G512000050M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Cisco kompatibel. Individuelle Längen des 727202G512000050M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 727202G512000050M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Cisco zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 727202G512000050M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 727202G512000050M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Cisco kompatible 727202G512000050M 50 Meter LWL SC-SC G.657.A1 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 727202G512000050M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 727202G512000050M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 727202G512000050M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Cisco kompatible 727202G512000050M 50 Meter LWL SC-SC G.657.A1 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Cisco kompatiblen 727202G512000050M SC-SC G.657.A1 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Cisco kompatible 727202G512000050M 50 Meter LWL SC-SC G.657.A1 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Cisco kompatiblen 727202G512000050M 50 Meter LWL SC-SC G.657.A1 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 727202G512000050M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 727202G512000050M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
G.657.A1
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.