Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
BlueOptics 575702T512000002M-BO Glasfaserkabel 2 m 2x SC LC/APC OM3 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-112531284
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     575702T512000002M-BO
EAN/GTIN:
     4063232300054
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Optimale Glasfaserverbindungen
Corning kompatibles 575702T512000002M LWL Patchkabel mit SC/UPC auf SC/UPC Anschluss in 2 Meter Länge der Faserkategorie OM3. Mit Laseroptimierter Multimode Faser von der Marke BlueOptics. 575702T512000002M kompatible Patchkabel von BlueOptics bieten die gleichen Eigenschaften wie das original Corning 575702T512000002M Patchkabel und verwenden die gleichen, wenn nicht sogar bessere Faser- und Stecker-Komponenten als das original 575702T512000002M Patchkabel. Verzichten Sie nicht auf Qualität - Verzichten Sie auf die überhöhten Preise von Corning für 575702T512000002M Patchkabel. Alle Patchkabel sind voll 575702T512000002M kompatibel und unterstützen alle gängigen Anwendungen für optische Verbindungen.
BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabel sind mit einer flammwidrigen LSZH Ummantelung ausgestattet. BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M 2 Meter OM3 LWL SC-SC Patchkabel übertragen optische Signale und sind zum Beispiel für die Verbindung von Patchpanel Ports untereinander oder dem damit verbundenen Anschluss von optischen Transceivern ausgelegt. Bestellen Sie 575702T512000002M kompatible Patchkabel jetzt!

Beste Dämpfungswerte
Der Dämpfungswert von BlueOptics Corning kompatiblen 575702T512000002M 2 Meter OM3 LWL SC-SC Patchkabeln beträgt 3,5dB pro Kilometer. Alle 575702T512000002M Kabel haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics OM3 LWL SC-SC 575702T512000002M kompatible Patchkabel sind ebenfalls in anderen Längen (0.5, 1, 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20, 30 oder 50 Meter) erhältlich und voll Corning kompatibel. Individuelle Längen des 575702T512000002M kompatiblen Kabels sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich. Das BlueOptics Portfolio bietet neben den 575702T512000002M kompatiblen Patchkabeln auch alle anderen LWL Patchkabel an die im Sortiment von Corning zu finden sind. Ohne Qualitätseinbußen und für optimale Verbindungen Ihrer Glasfaser Links sind 575702T512000002M kompatible Patchkabel von BlueOptics die preisbewussteste Wahl. Testen Sie 575702T512000002M kompatible Patchkabel jetzt aus!

Höchste Komponentenqualität
Um eine verlustfreie Übertragung zu gewährleisten werden BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabel ausschließlich mit Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC produziert. Es werden bei 575702T512000002M Patchkabeln von BlueOptics zudem nur Stecker von bekannten, traditionsreichen Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari verwendet. Alle BlueOptics 575702T512000002M LWL Patchkabel werden mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen.

Störungsfreie Übertragung
Um eine gleichbleibend gute Qualität jedes 575702T512000002M Patchkabels zu gewährleisten, werden BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabel nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) vollumfänglich getestet. Bei jedem ausgelieferten Corning kompatiblen 575702T512000002M SC-SC OM3 Patchkabel von BlueOptics finden Sie anbei ein Messprotokoll über die Werte der Eingangsdämpfung (Input Loss) und der Rückflussdämpfung (Return Loss). BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabel erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4.

Industrielle Normen
Die Fertigung von BlueOptics Corning kompatiblen 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabeln erfolgt unter Berücksichtigung aller allgemein gültiger industrieller Standards und Normen. Jedes 575702T512000002M Kabel verfügt zudem über eine flammwidrige LSZH Ummantelung wodurch im Brandfall kein Halogen freigesetzt wird und es eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu 575702T512000002M Patchkabeln mit PVC Mantel gibt.
Folgende Normen werden berücksichtigt bei der Produktion von BlueOptics Corning kompatiblen 575702T512000002M 2 Meter LWL SC-SC OM3 Patchkabeln: IEC-61034, IEC-754-1, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC/EN 60950 und RoHS.

Handeln Sie jetzt!
Setzen Sie BlueOptics Corning kompatible 575702T512000002M LWL Patchkabel ein und rüsten Sie Ihre Netzwerke für steigende Anforderungen. Ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit sind mit BlueOptics Produkten lösbar. Mit Corning kompatiblen 575702T512000002M LWL Patchkabeln von BlueOptics optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre OPEX und CAPEX Kosten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
30 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabeltyp
LC/APC
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
2x SC
Anschluss 2
2x SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Stecker-Material
Keramik/Diamant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.