Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classbach C-KTS 4016 Topf-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classbach C-KTS 4016 Topf-Set
Classbach C-KTS 4016 Topf-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111491026
Hersteller:
     Classbach
Herst.-Nr.:
     C-KTS 4016
EAN/GTIN:
     4015067140169
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gemischtes Set
Auflaufform enthalten
Ja
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Anzahl der enthaltenen Deckel
3
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Messskala
Ja
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.5 l
Topfdurchmesser
160 mm
Auflaufform Durchmesser
160 mm
Auflaufform 2 Durchmesser
200 mm
Auflaufform 3 Durchmesser
240 mm
Auflaufform 3 Fassungsvermögen
5 l
Auflaufform Fassungsvermögen
1.5 l
Auflaufform 2 Fassungsvermögen
2.5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 61,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.