Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Workstation I70-535 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Arbeitsstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Workstation I70-535 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Arbeitsstation Schwarz
CAPTIVA Workstation I70-535 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Arbeitsstation Schwarz
CAPTIVA Workstation I70-535 Intel® Core™ i9 i9-11900K 32 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Arbeitsstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110828256
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     70535
EAN/GTIN:
     4046373705353
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
6
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
3
Energie
Stromversorgung
450 W
Leistungen
Produkttyp
Arbeitsstation
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H510
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-RW
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-11900K
Prozessor-Taktfrequenz
3.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
5.3 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,76*
€ 768,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,94*
€ 743,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,49*
€ 724,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,92*
€ 677,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.