Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe PERPIGNAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110280078
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026808
EAN/GTIN:
     4031301026808
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Halbschuhe
Laufschuhe
Sporthalbschuhe
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende TPU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.

Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Halbschuhe
Schuhweite 10 ½
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- hydrophobiertes Nubukleder
- atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
- TPU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- gepolsterte Faltlasche
- durchtritthemmende Stahlsohle
- reflektierende Applikationen
- Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 48
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
45
Gewicht
639 g
Zertifizierung
PSA- II EN 20345:2011 S3
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU), Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Obermaterial
Nubuk
Details zum Obermaterial
hydrophobiertes Nubukleder, reflektierende Applikationen
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,98*
€ 46,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,69*
€ 44,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 35,73*
€ 42,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,95*
€ 40,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,04*
€ 33,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.