Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
BIG Arbeitsschutz teXXor S3-Sicherheitshalbschuhe MARSEILLE
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110279776
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301036395
EAN/GTIN:
     4031301036395
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die S3-Sicherheitsschuhe werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Textil-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen.

Obermaterial: genarbtes Rindleder
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Durchtritthemmung: Stahl
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Halbschuhe
Schuhweite 10 ½
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- genarbtes Rindleder, grüne Nähte
- atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
- PU/PU-Sohle, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- gepolsterte Faltlasche
- durchtritthemmende Stahlsohle
- Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 52
Baugewerbe, Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft, Entsorgungsindustrie, Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Rutschfest
Ja
Wasserabweisend
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
46
Gewicht
604 g
Zertifizierung
PSA- II EN 20345:2011 S3
Ursprungsland
CHN
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Details zum Obermaterial
genarbtes Rindleder
Futtermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 13,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,06*
€ 22,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,18*
€ 19,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.