Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux
BIG Arbeitsschutz teXXor SB-E-A-Sicherheitsclogs Bordeaux
Artikel-Nr.:
     CIDE6-110136088
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301026846
EAN/GTIN:
     4031301026846
Suchbegriffe:
ESD-Clogs
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Speziell entwickelt für den Einsatz im Weißbereich erfüllen die SB-E-A Sicherheitsclogs die Grundanforderung der DIN EN 20345:2011 und verfügen zusätzlich über antistatische Eigenschaften, Kraftstoffbeständigkeit sowie einer Energieaufnahme im Fersenbereich.

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug, Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen
Futter: antibakterielles Agion® Textilfutter
Zehenschutzkappe: Stahlkappe
Sohle: PU-Sohle
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle

Rutschhemmung SRC
Schuhform A - Sandalen
Schuhweite 11
Verpackungseinheit 10 Paar
Eigenschaften
SB-E-A-Sicherheitsclogs natürlich EN 20345:2011 geprüft:
- hydrophobiertes Microfasermaterial, weißer Gummizug, silberfarbene Metallschnalle
- antibakterielles Agion®-Textilfutter
- PU-Sohle, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- waschbar bis 30°C
- verstellbarer Fersenriemen
- Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle
- verfügbar bis Größe 48

Lebensmittelindustrie, Küchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Forschungsindustrie, Pharmazeutische Industrie, Handwerk, Industrie
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitssandalen
Produkthauptfarbe
Weiß
Rutschfest
Ja
Größe (EU)
36
Gewicht
420 g
Zertifizierung
PPE : II EN 20345:2011 SB FO AE
Ursprungsland
CHN
Material
Details zum Obermaterial
hydrophobiertes Microfasermaterial, waschbar bis 30°C, Gummizug, Metallschnalle, verstellbarer Fersenriemen
Futtermaterial
Textil
Details zur Auskleidung
antibakterielles Agion® Textilfutter
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.