Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-M2HS06 Computerkühlsystem M.2 NVMe SSD Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR G-M2HS06 Computerkühlsystem M.2 NVMe SSD Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer
GRAUGEAR G-M2HS06 Computerkühlsystem M.2 NVMe SSD Kühlkörper/Radiator Aluminium, Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109971430
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-M2HS06
EAN/GTIN:
     4260746550450
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Wärmeleitrohr
festplattenkühler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
25.5 mm
Heizungs-Tiefe
86 mm
Heizungs-Höhe
35 mm
Durchmesser Wärmerohre
4 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Kupfer
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
2
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
M.2 NVMe SSD
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.