Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 161-BBZP Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 161-BBZP Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
DELL 161-BBZP Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109630435
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     161-BBZP
EAN/GTIN:
     5397184822661
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1000GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.