Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Rakuten Kobo Elipsa 2E eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109630137
Hersteller:
     Rakuten Kobo
Herst.-Nr.:
     N605-KU-BK-K-BU
EAN/GTIN:
     681495008704
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.3 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Kontrastverhältnis
1200:1
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
390 g
Höhe
227 mm
Tiefe
7.5 mm
Breite
193 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
Nicht unterstützt
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Merkmale
Menüsprachen
Italienisch
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Eingabestift
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
FLEPUB, CBR, CBZ, EPUB DRM, HTML, MOBI, PDF, RTF, TXT
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,91*
€ 590,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,36*
€ 565,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,23*
€ 540,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.