Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 38S3130 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 38S3130 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Lexmark 38S3130 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109613951
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     38S3130
EAN/GTIN:
     734646735247
Suchbegriffe:
Laserdrucker Ersatzteile
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
468 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
389 mm
Tiefe
373.7 mm
Höhe
108.2 mm
Gewicht
4800 g
Merkmale
Typ
Einschub
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS632dwe, MS631dw, MX532adwe, MS531dw, MX632adwe
Produktfarbe
Grau
Maximale Kapazität
550 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.