Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper OM03OR Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper OM03OR Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Orange
Smartkeeper OM03OR Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109610049
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     OM03OR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
16.2 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
40.9 mm
Paketgewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
MicroSD card, USB Typ-A
Produktfarbe
Orange
Anzahl der Port-Blocker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.