Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper OM03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper OM03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun
Smartkeeper OM03BN Schnittstellenblockierung USB Typ-A Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109610039
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     OM03BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
16.2 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
40.9 mm
Paketgewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
USB Typ-A
Produktfarbe
Braun
Anzahl der Port-Blocker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.