Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartkeeper OM03DB Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartkeeper OM03DB Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Blau
Smartkeeper OM03DB Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Blau
Smartkeeper OM03DB Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Blau
Smartkeeper OM03DB Schnittstellenblockierung MicroSD card, USB Typ-A Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109610036
Hersteller:
     Smartkeeper
Herst.-Nr.:
     OM03DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
16.2 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
40.9 mm
Paketgewicht
8 g
Merkmale
Produkttyp
Schnittstellenblockierung
Kompatible Ports/Steckplätze
MicroSD card, USB Typ-A
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Port-Blocker
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.