Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109404914
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742235.002
EAN/GTIN:
     4051859853817
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
33 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2250 lm
Strahlungswinkel
23 °
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12.6 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,78*
€ 210,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982422.002
€ 12,22*
Zubehör
RZB Leuchten
982649.002
€ 61,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.023
€ 39,45*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.003
€ 39,86*
Zubehör
RZB Leuchten
982373.013
€ 39,86*
Zubehör
RZB Leuchten
70319.002
€ 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.