Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109402697
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742261.003.1
EAN/GTIN:
     4051859815433
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,60*
€ 170,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
€ 12,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
€ 26,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
€ 26,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
€ 26,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
€ 26,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
€ 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.