Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Deecos S mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W
RZB Deecos S mini track-in Schienenlichtschranke LED 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109402676
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742253.003.1
EAN/GTIN:
     4051859812555
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2400 lm
Strahlungswinkel
20 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,86*
€ 175,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
€ 12,08*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
€ 26,51*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
€ 26,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
€ 26,29*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
€ 26,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
€ 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.