Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S maxi Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109402130
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742213.003.1.76
EAN/GTIN:
     4051859850076
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
123 mm
Gewicht
1460 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3400 lm
Strahlungswinkel
12 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
136 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 194,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,20*
€ 212,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,73*
€ 206,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
€ 31,16*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
€ 12,30*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
€ 30,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
€ 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.