Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtensysteme
>
Schienensystemstrahler 3-phasig
>
Artikel
RZB DEECOS S mini Schienenlichtschranke Schwarz LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-109402124
Hersteller:
RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
742204.003.1.76
EAN/GTIN:
4051859820383
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
214 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
1150 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3700 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
128 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
250 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmanagementsysteme
,
3-Phasen Schienensystem-Strahler
,
Schienensystemstrahler 3-phasig
,
3-phasen schienensystem-strahler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckscheibe matt 982370.010
RZB Leuchten
982370.010
€ 12,18*
Zubehör
Reflektor 982368.033
RZB Leuchten
982368.033
€ 26,60*
Zubehör
Reflektor breit 982368.023
RZB Leuchten
982368.023
€ 26,35*
Zubehör
Reflektor eng 982368.003
RZB Leuchten
982368.003
€ 26,21*
Zubehör
Reflektor mittel 982368.013
RZB Leuchten
982368.013
€ 26,39*
Zubehör
Wabenraster 982371.003
RZB Leuchten
982371.003
€ 8,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.