Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke LED 29 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke LED 29 W
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke LED 29 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109401797
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742263.003.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Farbtemperatur (max.)
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 157,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.000
€ 8,24*
Zubehör
RZB Leuchten
982647.002
€ 58,75*
Zubehör
RZB Leuchten
982648.002
€ 59,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.043
€ 35,15*
Zubehör
RZB Leuchten
982369.033
€ 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.