Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED
RZB DEECOS S mini track-in Schienenlichtschranke Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-109401266
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742254.003.730
EAN/GTIN:
     4051859813002
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Gewicht und Abmessungen
Höhe
135 mm
Durchmesser
87 mm
Gewicht
620 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
31 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
18 A
Einschaltzeit
2 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,33*
€ 251,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982370.010
€ 12,18*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.033
€ 26,60*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.023
€ 26,35*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.003
€ 26,21*
Zubehör
RZB Leuchten
982368.013
€ 26,39*
Zubehör
RZB Leuchten
982371.003
€ 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.