Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor ATS-16T AV-Receiver Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor ATS-16T AV-Receiver Weiß
Monacor ATS-16T AV-Receiver Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-10919164
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ATS-16T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV-Receiver
Kopfhörer
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 35 x 111 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Radio
Unterstützte Bänder
PLL
Digitales UKW-Radio
863 - 865 MHz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
ATS-16R
ab € 108,89*
Zubehör
Monacor International
0244670
ab € 54,32*
Zubehör
Monacor International
0220720
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.